Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10351
Cod. Produttore
10351
Cod. EAN
8033335000041

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coppia copriforo
  • Modulo: Mezzo modulo
  • Colore: Antracite
  • Serie: Nea
Coppia di copriforo di colore antracite, progettata per garantire una finitura estetica e funzionale nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, integrandosi perfettamente con moduli elettrici standard. Ideale per completare e valorizzare impianti elettrici con un design sobrio e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia copriforo, mezzo modulo, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

20.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

contatti

senza contatto

Produttore

Coppia copriforo mezzo modulo antracite impianti civili