Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Coppia di barriere di sicurezza con 2TX e 2RX (due raggi doppi lineari), altezza 100 cm, progettate per offrire una protezione avanzata e affidabile. Ogni barriera è dotata di 8 raggi incrociati per una protezione più completa, con sincronismo ottico per garantire prestazioni stabili senza interferenze. Le barriere sono dotate di riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti con temperature più basse. La portata massima è di 100 metri, rendendole ideali per applicazioni di sicurezza a lunga distanza. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondità di 69 mm, con grado di protezione IP65, che le rende adatte per installazioni esterne, resistenti a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:2TX e 2RX con 8 raggi incrociati, per una protezione avanzata e completa.Sincronismo ottico per prestazioni stabili, senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti a bassa temperatura.Portata:Portata massima di 100 m.Grado di protezione:IP65, per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterni.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni anche in condizioni difficili.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondità 69 mm, per un design robusto e resistente.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi, perimetri esterni, parcheggi dove è richiesta una protezione avanzata su lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per una protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldatori integrati per operazioni anche in ambienti a basse temperatureSincronismo ottico per prestazioni ottimali senza interferenzeProtezione IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterniAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori