› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Coppia barriere microonde 24GHz, altezza 1m, portata 250m, 220VAC con batteria 7Ah, IP54

Cod. Rexel CM30008501
Cod. Produttore 30008501
Cod. EAN 8023903224085

Informazioni principali

  • Tipo: Barriere a microonde
  • Frequenza: 24 GHz Banda K
  • Distanza max: 250 m
  • Altezza: 1 metro
  • Grado protezione: IP54
  • Corrente max: 200 mA
  • Temperatura: -25 a +65 °C
  • Serie: X2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1 , larghezza 250 mm, profondita 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 200 mA, TX 200 mA, completamente cablata e con strumento interno per l?allineamento e la taratura in campo con regolazione di sensibilita e ritardo continua, accessori di cablaggio per un?installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +50?C, rele di uscita per allarme e manomissione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

250 mm

altezza

1000 mm

profondità

200 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Microonde

Corrente d'esercizio

200 mA

area di rilevazione

250 GRADO

Tensione d'esercizio

220 ... 220 V

Coppia barriere microonde 24GHz, altezza 1m, portata 250m, 220VAC con batteria 7Ah, IP54