Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMBEAMIR20SA
Cod. Produttore
BEAMIR20SA
Cod. EAN
8023903288896

Informazioni di prodotto

Coppia barriere infrarossi 6 raggi doppi, altezza 2m, portata 20m int/10m est, 12VDC, IP54, nere
Descrizione del produttore: Coppia di barriere all'infrarosso, 6 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 2 m. Portata 20 m (interno), 10 m (esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.96 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 2000 x 22 mm, colore nero.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

22 mm

altezza

25 mm

profondità

2000 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

150 mA

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Produttore

Coppia barriere infrarossi 6 raggi doppi, altezza 2m, portata 20m int/10m est, 12VDC, IP54, nere