›

Coppe appoggio barre 800A per quadri modulari industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1065
Cod. Produttore AD1065
Cod. EAN 8015646039583

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Numero supporti: 4 bar
  • Tipo: Coppe appoggio barre
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porte)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

N.4 coppe appoggio barre 800A, parte del sistema modulare ABB ArTu K, progettate per garantire un supporto solido e sicuro alle barre elettriche. Questo componente è ideale per l'assemblaggio di quadri elettrici conformi alla normativa CEI EN 61439-1 e 2, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. Le coppe sono realizzate con materiali resistenti e sono compatibili con le strutture modulari ArTu K, che offrono versatilità e facilità di montaggio grazie a forature standardizzate e accessori dedicati. Il prodotto è studiato per applicazioni che richiedono una portata fino a 800A, garantendo affidabilità e durata nel tempo nell'ambito della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.4 bar support base 800A

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

100 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Coppe appoggio barre 800A per quadri modulari industriali