Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16871
Cod. Produttore
GW16871
Cod. EAN
8011564427075

Informazioni di prodotto

COPERTURA TRASP.TELAIO CHORUS 2M INT.
Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

tipo di accessori

modulo di otturazione

larghezza

70 mm

altezza

70 mm

profondità

23 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS