Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI121107NBA
Cod. Produttore
121107NBA
Cod. EAN
8012199782461

Informazioni di prodotto

Copertura per fondo raccordo per canale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copertura per raccordo della serie Interlink, progettata per proteggere e rifinire le connessioni elettriche con dimensione 12. Realizzata in materiale resistente e di colore bianco, garantisce un’installazione sicura e un aspetto ordinato agli impianti elettrici. Ideale per l’utilizzo in ambienti che richiedono una gestione efficiente e pulita dei cablaggi, questa copertura assicura protezione da polvere e danni meccanici, mantenendo al contempo facilità di montaggio e compatibilità con i sistemi Interlink. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo raccordo ad X art. 121107 per canale 120x60 mm o art. 121202 per canale 120x120 mm - bianco

colore

Bianco

Tipologia

Parte superiore

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Produttore

Copertura raccordo X 12 mm bianco per canaline 120x60/120x120 mm