› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Copertura raccordo X 12 grigia per canaline 120x60/120x120 mm

Cod. Rexel BTI121107NGR
Cod. Produttore 121107NGR
Cod. EAN 8012199782478

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Colore: grigio
  • Compatibile con raccordo X
  • Materiale: copertura fondo
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 4
  • Uso: canale 120x60 o 120x120
  • Installazione facile e rapida

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura per raccordo elettrico progettata per proteggere e isolare connessioni a croce da 12 mm. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata e sicurezza negli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. Il design funzionale assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con i sistemi di canalizzazione, mantenendo ordine e protezione nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo raccordo ad X art. 121107 per canale 120x60 mm o art. 121202 per canale 120x120 mm - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

Tipologia

Parte superiore

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Copertura raccordo X 12 grigia per canaline 120x60/120x120 mm