› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Copertura raccordo T 120x60 mm bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI121006NBA
Cod. Produttore 121006NBA
Cod. EAN 8012199782447

Informazioni principali

  • Serie: INTERLINK
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni canale: 120x60 mm / 120x120 mm
  • Tipo: Copertura fondo angolo
  • Compatibile con: Raccordo a T art. 121006/121203
  • Materiale: Plastica resistente
  • Uso: Per canalizzazione elettrica
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura per raccordo a T realizzata in plastica non trattata e priva di alogeni, ideale per proteggere e isolare la parte superiore delle connessioni elettriche. Progettata per garantire sicurezza e resistenza nel tempo, questa copertura assicura un'installazione pulita e ordinata senza compromettere l'integrità del circuito. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo angolo raccordo a T art. 121006 per canale 120x60 mm o art. 121203 per canale 120x120 mm - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte superiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Copertura raccordo T 120x60 mm bianco per impianti elettrici