›

Copertura raccordo a T zincata con riduzione 200x75 mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27713
Cod. Produttore 27713
Cod. EAN 8000126277135

Informazioni principali

  • Descrizione: COPERC.RACC. A T CON RIDUZN ZN 200
  • Dimensioni: Larghezza 200/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Copertura a T orizzontale
  • Serie: LC27713
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di raccordo a T in lamiera zincata, progettato per garantire una connessione sicura e duratura tra canaline portacavi. Realizzato in materiale resistente alla corrosione, assicura protezione e affidabilità negli impianti elettrici, facilitando la gestione e l'organizzazione dei cavi. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una struttura robusta e stabile. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover with Reducer, Width 200/75mm, Height 75mm, Galvanized
Copertura raccordo a T zincata con riduzione 200x75 mm per canaline portacavi industriali e civili