› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Copertura raccordo a T 120x60 mm grigio per canaline elettriche

Cod. Rexel BTI121006NGR
Cod. Produttore 121006NGR
Cod. EAN 8012199782454

Informazioni principali

  • Serie: INTERLINK
  • Copertura fondo angolo a T
  • Per canale 120x60 mm
  • Compatibile con canale 120x120 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura per raccordo a T realizzata in plastica non trattata e priva di alogeni, progettata per la parte superiore degli impianti elettrici. Questo componente garantisce una protezione funzionale e sicura, ideale per applicazioni che richiedono materiali di qualità con caratteristiche di resistenza e compatibilità con circuiti elettrici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo senza compromessi sulla sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo angolo raccordo a T art. 121006 per canale 120x60 mm o art. 121203 per canale 120x120 mm - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte superiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Copertura raccordo a T 120x60 mm grigio per canaline elettriche