› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copertura protezione interruttore 4 poli alta 2 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063092R1
Cod. Produttore 1SDA063092R1
Cod. EAN 8015644647155

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T7-T7M-X1 F 4P 2PCS
  • Tipo: Copriterminali alti
  • Poli: 4 poli fissi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Compatibilità: Tmax T7 e T7M
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

HTC T7-T7M-X1 F 4P copriterminali in plastica, progettati per garantire un'installazione sicura e ordinata su interruttori automatici con 4 poli. Realizzati in materiale plastico resistente, offrono protezione e isolamento efficaci, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questi copriterminali sono compatibili con i circuiti Tmax T7 e Tmax T7M, assicurando una perfetta integrazione con gli interruttori di questa famiglia. La loro struttura è studiata per facilitare il montaggio e la manutenzione, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOR FIXED FOUR-POLE 2pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copertura protezione interruttore 4 poli alta 2 pezzi industriale