› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Copertura integrale Gemini TG.5 per pannelli IP66 isolamento

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0455A00
Cod. Produttore 1SL0455A00
Cod. EAN 8000126270877

Informazioni principali

  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Protezione: IP66
  • Tipo: Copertura integrale
  • Taglia: 5
  • Materiale: Isolante
  • Utilizzo: Quadri elettrici Gemini
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Copertura integrale di colore grigio realizzata in plastica non trattata, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Adatta per pannelli del tetto, questa copertura si distingue per la sua robustezza e resistenza agli agenti esterni, assicurando una perfetta integrazione con i componenti elettrici. Il design funzionale e la qualità dei materiali la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RAIN HOOD - SIZE 5 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

55 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

Various Gemini Accessories

Copertura integrale Gemini TG.5 per pannelli IP66 isolamento