› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Copertura integrale Gemini TG.4 IP66 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0454A00
Cod. Produttore 1SL0454A00
Cod. EAN 8000126277500

Informazioni principali

  • Descrizione: Copertura integrale Gemini
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensione: Taglia 4
  • Tipo: Rain hood
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Copertura integrale Gemini taglia 4 realizzata in plastica grigia non trattata, progettata specificamente per l’installazione su pannelli del tetto. Questo componente garantisce protezione e rifinitura ottimale degli involucri elettrici, assicurando resistenza e durata nel tempo grazie al materiale plastico di alta qualità. La superficie non trattata mantiene un aspetto sobrio e funzionale, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e compatibilità con i sistemi di distribuzione Gemini. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RAIN HOOD - SIZE 4 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

51,5 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

230 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

Various Gemini Accessories

Copertura integrale Gemini TG.4 IP66 per quadri elettrici