› Distribuzione elettrica

Copertura in gomma per separatore verticale pre-ch500, protezione resistente 500 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPRS0500
Cod. Produttore PPRS0500
Cod. EAN 8015646795939

Informazioni principali

  • Descrizione: Copert.gomma x segr.ver.pret.h 500m
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Gomma
  • Applicazione: Segr.ver.pre-ch500
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Produzione: Garbagnate Monastero
  • Uso: Protezione componenti modulari
  • Compatibilità: System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cover rubber for segr.ver.pre-ch500

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

109,2 mm

altezza

443 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Copertura in gomma per separatore verticale pre-ch500, protezione resistente 500 mm