› Distribuzione elettrica

Copertura gomma protezione segmento vernice pretrattamento H 300M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPRS0300
Cod. Produttore PPRS0300
Cod. EAN 8015646795892

Informazioni principali

  • Descrizione: Copert.gomma x segr.ver.pret.h 300m
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Gomma resistente
  • Applicazione: Segr.ver.pre-ch300
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: Per moduli pre-tagliati
  • Uso: Copertura isolante
  • Compatibilità: System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cover rubber for segr.ver.pre-ch300

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

109,2 mm

altezza

243 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Copertura gomma protezione segmento vernice pretrattamento H 300M