› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Copertura forata singola 300x296x230 mm IP2XC per impianti elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQCS143001
Cod. Produttore QCS143001
Cod. EAN 5411815229831

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PAN MODULARE 300X400
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Modulo combinato modulare
  • Dimensioni: 300x400 mm
  • Applicazione: Quadri elettrici modulari
  • Materiale: Coperture forate singole
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Finitura: Modulare centrato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Combi Pan modulare centrato con dimensioni 300x400, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione modulare e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in impianti elettrici, offre facilità di montaggio e adattabilità a diversi contesti grazie alla sua struttura modulare. La finitura è studiata per assicurare protezione e sicurezza, rendendo questo prodotto un componente affidabile per la gestione e l'organizzazione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: single slotted covers for System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

296 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

numero di file

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Copertura forata singola 300x296x230 mm IP2XC per impianti elettrici modulari