Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQCS182001
Cod. Produttore
QCS182001
Cod. EAN
5411815233203

Informazioni di prodotto

Slotted cover, Rows: 1, 200 mm x 728 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Combi Pan modulare centrato con dimensioni di 200x800 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni modulari e versatili. Questo prodotto si distingue per la sua struttura robusta e la capacità di integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Ideale per chi cerca componenti elettrici di qualità che garantiscano efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: single slotted covers for System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

728 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

numero di file

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Copertura forata singola 200x728 mm IP2XC per sistema elettrico modulare System pro E

€ 45,95 x 1 pz.
(pz.)