› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Copertura forata singola 200x296x230 mm IP2XC per quadro elettrico System pro E Combi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQCS142001
Cod. Produttore QCS142001
Cod. EAN 5411815233180

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PAN MODULARE 200X400
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Modulare centrato
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Dimensioni: 200x400 mm
  • Materiale: Coperture singole scanalate
  • Applicazione: Quadri elettrici modulari
  • Uso: Installazioni industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

COMBI PAN MODULARE CENTRATO 200X400 è un componente elettrico progettato per garantire un'installazione modulare efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo. Le sue dimensioni di 200x400 lo rendono adatto a diverse configurazioni impiantistiche, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, offrendo una soluzione versatile per il settore elettrico. Descrizione del produttore: single slotted covers for System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

296 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

numero di file

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Copertura forata singola 200x296x230 mm IP2XC per quadro elettrico System pro E Combi