› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copertura bassa isolante 3 poli 2 pezzi per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063093R1
Cod. Produttore 1SDA063093R1
Cod. EAN 8015644647162

Informazioni principali

  • Descrizione: Copribassi 3 poli 2 pz
  • Compatibilità: T7-T7M-X1
  • Funzione: Coprire terminali bassi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax
  • Tipo prodotto: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

LTC T7-T7M-X1 F 3P è un copriterminali bassi realizzato in plastica, progettato per l'utilizzo con interruttori automatici a scatola modulare a 3 poli. Questo accessorio garantisce una protezione efficace e un'installazione ordinata dei circuiti elettrici, offrendo robustezza e resistenza grazie al materiale plastico di alta qualità. Adatto per applicazioni elettriche, è compatibile con dispositivi della serie Tmax T, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOR FIXED THREE-POLE 2pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copertura bassa isolante 3 poli 2 pezzi per quadri elettrici