› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copertura bassa 4 poli protezione interruttori modulari elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063094R1
Cod. Produttore 1SDA063094R1
Cod. EAN 8015644647179

Informazioni principali

  • Descrizione: Copribassi 4P 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Copribassi terminali bassi
  • Compatibilità: T7-T7M-X1
  • Numero pezzi: 2
  • Materiale: Plastica resistente
  • Funzione: Protezione terminali fissi
  • Applicazione: Interruttori 4 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

LTC T7-T7M-X1 F è un copriterminali basso a 4 poli realizzato in plastica, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata nei quadri elettrici. Questo accessorio, compatibile con interruttori modulari, offre una protezione efficace dei collegamenti elettrici, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto. La sua struttura robusta e il materiale plastico di alta qualità assicurano resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono componenti affidabili e conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOR FIXED FOUR-POLE 2pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copertura bassa 4 poli protezione interruttori modulari elettrici