› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Copertura angolo interno 120x60 mm grigio per canaline elettriche

Cod. Rexel BTI121003NGR
Cod. Produttore 121003NGR
Cod. EAN 8012199782393

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Copertura fondo angolo
  • Compatibilità: Art. 121003
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura angolo interno realizzata in plastica grigia, priva di alogeni e non trattata superficialmente. Progettata per garantire un'installazione pulita e sicura delle canaline elettriche, questa parte superiore assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e compatibilità con sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono materiali privi di sostanze nocive, si integra facilmente in ambienti professionali grazie al suo design funzionale e alla qualità del materiale impiegato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo angolo interno art. 121003 per canale 120x60 mm - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte superiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Copertura angolo interno 120x60 mm grigio per canaline elettriche