› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Copertura angolo interno 120x60 mm bianco per canaline elettriche

Cod. Rexel BTI121003NBA
Cod. Produttore 121003NBA
Cod. EAN 8012199782386

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Copertura angolo interno
  • Compatibilità: Art. 121003
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura angolo interno realizzata in plastica di colore bianco, priva di alogeni e non trattata con protezioni superficiali. Progettata per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici, si distingue per la sua resistenza e qualità del materiale. Adatta per applicazioni in cui è richiesta una parte superiore di finitura, assicura un aspetto pulito e professionale nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo angolo interno art. 121003 per canale 120x60 mm - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte superiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Copertura angolo interno 120x60 mm bianco per canaline elettriche