› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Copertura angolo esterno 120x60 mm grigio per canaline elettriche

Cod. Rexel BTI121004NGR
Cod. Produttore 121004NGR
Cod. EAN 8012199782416

Informazioni principali

  • Descrizione: Copertura angolo esterno
  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: INTERLINK
  • Articolo: 121004
  • Tipo: Copertura fondo
  • Posizione: Angolo esterno
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura angolo esterno realizzata in plastica di colore grigio, priva di alogeni e non trattata. Progettata come parte superiore per garantire una protezione funzionale e duratura negli impianti elettrici, unendo resistenza e sicurezza senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo angolo esterno art. 121004 per canale 120x60 mm - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte superiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Copertura angolo esterno 120x60 mm grigio per canaline elettriche