Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI121004NBA
Cod. Produttore
121004NBA
Cod. EAN
8012199782409

Informazioni di prodotto

Copertura per fondo angolo esterno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copertura angolare esterna in plastica bianca, progettata per garantire una protezione efficace degli angoli dei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzata con materiali privi di alogeni, assicura sicurezza e resistenza nel tempo senza trattamenti superficiali. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una soluzione pratica e durevole per la protezione degli angoli esterni, mantenendo un aspetto pulito e uniforme. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo angolo esterno art. 121004 per canale 120x60 mm - bianco

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte superiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Produttore

Copertura angolo esterno 120x60 mm bianco per canaline elettriche