› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Copertura angolare piatta grigia per canalina 120x60 mm installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI121005NGR
Cod. Produttore 121005NGR
Cod. EAN 8012199782430

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: copertura fondo angolo
  • Compatibilità: art. 121005 e 121205
  • Serie: INTERLINK
  • Materiale: non specificato
  • Quantità consigliata: 4
  • Applicazione: canali elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura angolare piatta realizzata in plastica di colore grigio, priva di alogeni e non trattata superficialmente. Progettata per proteggere e rifinire le installazioni elettriche, garantisce resistenza e sicurezza negli impianti. Adatta come parte superiore per canalizzazioni, assicura un’installazione pulita e ordinata senza compromettere l’integrità del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo angolo piatto art. 121005 per canale 120x60 mm o art. 121205 per canale 120x120 mm - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte superiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Copertura angolare piatta grigia per canalina 120x60 mm installazioni elettriche