› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Copertura angolare piatta bianca per canaline 120x60 mm interna

Cod. Rexel BTI121005NBA
Cod. Produttore 121005NBA
Cod. EAN 8012199782423

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Copertura angolo piatto
  • Compatibilità: Art. 121005/121205
  • Serie: INTERLINK
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Facile e rapida
  • Utilizzo: Canale elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura angolare piatta realizzata in plastica bianca, priva di alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e resistenti. Progettata come parte superiore, questa copertura non trattata offre una soluzione funzionale e discreta per la protezione e il passaggio dei cavi, garantendo un aspetto pulito e ordinato. Il materiale plastico di qualità assicura durabilità e facilità di installazione senza compromettere l'integrità del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copertura per fondo angolo piatto art. 121005 per canale 120x60 mm o art. 121205 per canale 120x120 mm - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte superiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Copertura angolare piatta bianca per canaline 120x60 mm interna