›

Copertura a T in lamiera zincata con riduzione 200/100 mm altezza 75 mm per canaline portacavi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27714
Cod. Produttore 27714
Cod. EAN 8000126277142

Informazioni principali

  • Tipo: Copertura a T con riduzione
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Zincato
  • Serie: LC27714
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura a T in lamiera zincata per canalina portacavi, dotata di riduzione integrata per adattarsi a diverse dimensioni. Progettata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei cavi elettrici, assicura resistenza alla corrosione e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono soluzioni robuste e durature. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover with Reducer, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
Copertura a T in lamiera zincata con riduzione 200/100 mm altezza 75 mm per canaline portacavi industriali