› Sicurezza › Antincendio

COPERCHIO TRASPARENTE X 52123

Cod. Rexel IE52124
Cod. Produttore 52124

Informazioni principali

  • Materiale: plastica trasparente
  • Dimensioni: Ø 100 mm
  • Compatibilità: dispositivo 52123
  • Protezione: visibilità indicatori
  • Serie: IE52124
  • Uso: coperchio protettivo
  • Disponibilità: su richiesta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio trasparente compatibile con il dispositivo 52123, progettato per garantire protezione senza compromettere la visibilità degli indicatori luminosi del dispositivo.Caratteristiche tecnicheMateriale: plastica trasparenteDimensioni: Ø 100 mmCompatibilità: dispositivo 52123Disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Calotta ad illuminazione piatta

COPERCHIO TRASPARENTE X 52123