› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Coperchio trasparente policarbonato IP per armadi modulari elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO852092C01
Cod. Produttore 4TBO852092C0100
Cod. EAN 5411815248023

Informazioni principali

  • Dimensioni: 485x300x80mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Coperchio trasparente
  • Compatibilità: APO iso-distributors
  • Fissaggio: Viti coperchio
  • Serie: APO
  • Resistenza: Alta trasparenza
  • Uso: Protezione distribuitori

Descrizione del prodotto

Coperchio trasparente realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua. Il design trasparente permette un facile controllo visivo degli interni senza necessità di apertura, rendendolo ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta sicurezza e visibilità. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, mentre la struttura robusta assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. ADT51 Lid 485x300x80mm polycarbonate, transparentwith lid screws

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

80 mm

profondità

488 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

trasparente

Serie

APO

Coperchio trasparente policarbonato IP per armadi modulari elettrici