Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990657
Cod. Produttore
990657
Cod. EAN
8016692454962

Informazioni di prodotto

Coperchio RT-CCWS trasparente piatto 430mm.

larghezza

430 mm

altezza

9 mm

materiale

plastica

Produttore

COPERCHIO RT-CCWS TRASPARENTE PIATT