Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990796
Cod. Produttore
990796
Cod. EAN
8016692454948

Informazioni di prodotto

Coperchio RT-CCW trasparente 650mm.

larghezza

650 mm

altezza

9 mm

materiale

plastica