Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990507
Cod. Produttore
990507
Cod. EAN
8016692259611

Informazioni di prodotto

Coperchio RT-CCW trasparente 1000mm.

larghezza

1000 mm

altezza

9 mm

materiale

plastica

Produttore

COPERCHIO RT-CCW TRASPARENTE 1000MM