Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990457
Cod. Produttore
990457
Cod. EAN
8016692455167

Informazioni di prodotto

Coperchio RT-CCPS trasparente piatto 430mm.

larghezza

430 mm

altezza

15 mm

materiale

plastica

fissaggio autoadesivo

Produttore

COPERCHIO RT-CCPS TRASPARENTE PIATT