Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990735
Cod. Produttore
990735
Cod. EAN
8016692259666

Informazioni di prodotto

Coperchio RT-CCPS trasp.piatto 1000mm.

larghezza

1000 mm

altezza

15 mm

materiale

plastica

Produttore

COPERCHIO RT-CCPS TRASP.PIATTO 1000