›

Coperchio riduzione zincato per raccordi canale 400/300 mm altezza 75 mm uso elettrico industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27520
Cod. Produttore 27520
Cod. EAN 8000126275209

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio riduttore
  • Larghezza: 400/300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Zincato
  • Serie: LC27520
  • Materiale: Metallo
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione per raccordi a canale zincato, ideale per collegare sezioni di dimensioni diverse garantendo protezione e continuità nel passaggio dei cavi elettrici. Realizzato in materiale metallico resistente, assicura durata e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili. Progettato per un montaggio semplice e sicuro, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Straight Reducer Cover, Width 400/300mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio riduzione zincato per raccordi canale 400/300 mm altezza 75 mm uso elettrico industriale e civile