›

Coperchio riduzione raccorderia lamiera zincata 300x200mm altezza 75mm protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27519
Cod. Produttore 27519
Cod. EAN 8000126275193

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio racc. riduz. conc.
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC27519
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione per raccorderia in lamiera zincata, ideale per la protezione e la chiusura di connessioni elettriche. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cablaggi e la manutenzione. Progettato per adattarsi perfettamente a componenti di dimensioni ridotte, assicura una copertura stabile e protettiva, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Straight Reducer Cover, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio riduzione raccorderia lamiera zincata 300x200mm altezza 75mm protezione impianti elettrici