Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB09710
Cod. Produttore
09710
Cod. EAN
8000126097108

Informazioni di prodotto

Il coperchio di riduzione laterale sinistro GAC 200/100 offre una soluzione efficiente per la gestione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design studiato per un montaggio rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e di alta qualità che garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi in spazi ridotti
  • Finitura estetica e funzionale per impianti sicuri
  • Contribuisce a un sistema elettrico efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio di riduzione laterale sinistro per canalina GAC, dimensioni 200/100. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, garantisce protezione e finitura ottimale per impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi in spazi ridotti. Il design è studiato per un facile montaggio e una perfetta integrazione con i sistemi di canalizzazione, assicurando funzionalità e sicurezza nell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Left Reducer Cover, Width 200mm to 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Coperchio riduzione laterale sinistro 200/100mm zincato per canalina elettrica