›

Coperchio riduzione lamiera zincata 200x150mm altezza 75mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27518
Cod. Produttore 27518
Cod. EAN 8000126275186

Informazioni principali

  • Serie: LC27518
  • Tipo: Coperchio riduzione
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione per raccorderia in lamiera zincata, progettato per garantire una copertura sicura e duratura nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura protezione ottimale e facilità di montaggio. Ideale per adattare e collegare condotti di diverse dimensioni, mantenendo l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Straight Reducer Cover, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio riduzione lamiera zincata 200x150mm altezza 75mm per impianti elettrici