›

Coperchio riduzione destro canalina GAC 400x300 mm zincato a caldo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09754
Cod. Produttore 09754
Cod. EAN 8000126097542

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio riduzione dx
  • Dimensioni: 400mm a 300mm
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Copertura per canaline
  • Serie: LC09754
  • Protezione: Conforme EN 50085-1/2
  • Marcatura CE: Anno 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione destro progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale su canaline GAC con dimensioni 400/300. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici, assicura protezione e copertura ottimale delle parti interne, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti di distribuzione elettrica. La sua forma e le dimensioni precise permettono un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Right Reducer Cover, Width 400mm to 300mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio riduzione destro canalina GAC 400x300 mm zincato a caldo