› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Coperchio riduzione concentrica zincato H75 100/75mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27512
Cod. Produttore 27512
Cod. EAN 8000126275124

Informazioni principali

  • Serie: LC27512
  • Larghezza riduttore: 100/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Coperchio racc. riduz. conc.
  • Conformità CE: 2016
  • Norme armonizzate: EN 50085-1/2-1/61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione per raccordo concentrico, realizzato in materiale metallico resistente e adatto per impieghi nel settore elettrico. Progettato per garantire una chiusura sicura e stabile, facilita la protezione e l’organizzazione dei cavi all’interno degli impianti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e funzionali per la gestione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Straight Reducer Cover, Width 100/75mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio riduzione concentrica zincato H75 100/75mm per impianti elettrici