› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Coperchio raccordo riduzione sinistro lamiera zincata 150x100 mm altezza 75 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27534
Cod. Produttore 27534
Cod. EAN 8000126275346

Informazioni principali

  • Serie: LC27534
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Coperchio raccordo riduzione
  • Posizione: Sinistra (SX)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per raccordo di riduzione a sinistra in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e finitura ottimale nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando la copertura e la sicurezza dei collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un’attenzione particolare alla qualità e alla robustezza dei componenti di raccordo. Descrizione del produttore: Left Reducer Cover, Width 150/100mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio raccordo riduzione sinistro lamiera zincata 150x100 mm altezza 75 mm per impianti elettrici