›

Coperchio raccordo riduzione destro lamiera zincata 200x150mm altezza 75mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27558
Cod. Produttore 27558
Cod. EAN 8000126275582

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio raccordo dx
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Galvanizzato
  • Serie: LC27558
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per raccordo di riduzione destro in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e copertura efficiente delle giunzioni nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata nel tempo e sicurezza nell’installazione. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è necessaria una chiusura robusta e affidabile dei raccordi di riduzione. Descrizione del produttore: Right Reducer Cover, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio raccordo riduzione destro lamiera zincata 200x150mm altezza 75mm impianti elettrici