›

Coperchio raccordo riduttore sinistro zincato H75 larghezza 200/150 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27538
Cod. Produttore 27538
Cod. EAN 8000126275384

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Larghezza riduzione: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Coperchio raccordo riduzione sx
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Protezione: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di raccordo riduttore in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e copertura ottimale nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’utilizzo in sistemi di canalizzazione e distribuzione elettrica, offre una soluzione funzionale per la gestione degli spazi e la sicurezza degli impianti. La finitura zincata conferisce robustezza e resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali. Descrizione del produttore: Left Reducer Cover, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio raccordo riduttore sinistro zincato H75 larghezza 200/150 mm per impianti elettrici