Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16713.C
Cod. Produttore
16713.C
Cod. EAN
8007352024342

Informazioni di prodotto

Coperchio protezione per 16713

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio trasparente di protezione per supporti 16713, 16722 e 16722.L.

colore

Altro

larghezza

120,4 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

18,5 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

77,5 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

per lunghezza scatola/cassetta

77,5 mm

Produttore

Coperchio trasparente protezione per supporti modelli 16713 16722 16722.L