› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Coperchio plastica protezione rotaia 36 moduli impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80BRA
Cod. Produttore F80BRA
Cod. EAN 8005543576564

Informazioni principali

  • Serie: EMS BTDIN
  • Tensione primaria: 95-250 V~
  • Tensione secondaria: 12 VDC 500 mA
  • Lunghezza guida: 630 mm
  • Moduli per guida: 36 moduli DIN
  • Indice protezione morsetti: IP2X
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Temperatura operativa: -25°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Copertura in plastica trasparente per rotaia comunicante EMS BTDIN, progettata per proteggere la parte non utilizzata della guida comunicante. Questo coperchio si fissa direttamente sulla rotaia DIN e può essere tagliato alla lunghezza desiderata, garantendo una protezione efficace e un’installazione personalizzabile. La lunghezza standard è di 630 mm, ideale per rotaie da 36 moduli DIN. Il materiale è resistente e adatto all’uso in sistemi di gestione dell’energia, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coperchio in plastica per guida comunicante. Protegge la parte non utilizzata della basetta di connessione, assicurando l\'adeguata protezione delle barre. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura sbarra dati

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

EMS BTDIN

Coperchio plastica protezione rotaia 36 moduli impianti elettrici