›

Coperchio per canale e traversini T GAC 4, larghezza 400 mm, acciaio zincato a caldo per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09553
Cod. Produttore 09553
Cod. EAN 8000126095531

Informazioni principali

  • Serie: LC09553
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Coperchio traversini T
  • Applicazione: Canale/Traversini
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il coperchio per canale e traversini T GAC 4 è un accessorio progettato per garantire la protezione e la copertura sicura dei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, proteggendo i cablaggi da polvere, umidità e danni meccanici. La sua forma specifica favorisce un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere l’ordine e la sicurezza negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni professionali che richiedono soluzioni di qualità per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Tray/Ladder Horizontal Tee Cover, Width 400mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio per canale e traversini T GAC 4, larghezza 400 mm, acciaio zincato a caldo per impianti elettrici professionali