› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Coperchio metallico zincato per canali e traversini larghezza 300 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09592
Cod. Produttore 09592
Cod. EAN 8000126095920

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio canale/traversini
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Zn a caldo dopo fabbricazione
  • Serie: GAC 3
  • Tipo: Per traversini orizzontali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio in metallo progettato per canali e traversini, ideale per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. La sua struttura consente una copertura efficace, mantenendo ordine e protezione dei cavi all’interno dei sistemi di canalizzazione. Adatto per applicazioni in ambito elettrico, offre una soluzione funzionale per la gestione e la protezione delle infrastrutture di cablaggio. Descrizione del produttore: Cover for Horizontal Cross, Width 300mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio metallico zincato per canali e traversini larghezza 300 mm per impianti elettrici