›

Coperchio metallico RAL7035 300x3000 mm per canalizzazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7285A00
Cod. Produttore 1SL7285A00
Cod. EAN 8000126254860

Informazioni principali

  • Serie: LC1SL7285A00
  • Dimensioni: 300x3000 mm
  • Colore: RAL7035 (grigio)
  • Materiale: Metallo verniciato
  • Finitura: Sendzimir Grey
  • Tipo: Coperchio canalina
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il coperchio RAL7035 misura 300x3000 mm ed è progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e stabilità, ideale per coprire e proteggere componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura RAL7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, facilitando l’integrazione estetica negli impianti elettrici. Questo componente è pensato per offrire sicurezza e funzionalità, contribuendo a mantenere ordinati e protetti i sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 3000mm, Width 300mm, Painted Sendzimir Grey
Coperchio metallico RAL7035 300x3000 mm per canalizzazione elettrica industriale e civile