Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7284A00
Cod. Produttore
1SL7284A00
Cod. EAN
8000126256222

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC1SL
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Finitura: verniciato Sendzimir
  • Tipo: coperchio canalina metallica
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio di protezione in colore grigio RAL7035, dalle dimensioni di 200x3000 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e protezione ottimale delle componenti elettriche, assicura un’installazione sicura e ordinata. La finitura uniforme e il design funzionale lo rendono adatto a diversi ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione pratica per la copertura e la salvaguardia degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 3000mm, Width 200mm, Painted Sendzimir Grey

Produttore

ABB

Coperchio metallico RAL7035 200x3000 mm per protezione impianti elettrici